大和製砥所
金型砥石 C(カーボン)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
粒度
600
トラスコ品番
416-7767
注文コード
22345218
品番
C63F
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
粒度
600
長さ(mm)
150
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
416-7767
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)
色
ブルーグレー
質量(g)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応