曜日別特売
F557 003.000 NCスポッテイングドリル グーリング 22345988

NCスポッテイングドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)3
全長(mm)46
内容量1本注文コード22345988品番F557 003.000
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。トラスコ品番225-5936全長(mm)46表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする