グーリング
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
12
5
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
102
62
66
79
89
102
115
131
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22346137
品番
F723 012.000
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
トラスコ品番
225-6371
材質
超微粒子
全長(mm)
102
表面処理
FIREコーティング
穴角
(センタ)90°
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応