曜日別特売
M43F 金型用砥石 YTM 大和製砥所 22346670

 

M43F 金型用砥石 YTM 大和製砥所 22346670
M43F 金型用砥石 YTM 大和製砥所 22346670
M43F 金型用砥石 YTM 大和製砥所 22346670

金型用砥石 YTM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度1000
内容量1箱(10本)注文コード22346670品番M43F
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。

トラスコ品番121-8107粒度1000砥材WA砥粒(白色の高純度酸化アルミニウム結晶で、硬く破砕性のよい特徴は、工具鋼などの軽研削に最適です。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×13×5質量(g/本)15長さL×幅W×厚さ(mm)100×13×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする