大和製砥所
金型砥石 YHS(硫黄入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(20本)
1箱(10本)
粒度
320
1000
120
220
320
400
600
800
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
22347494
品番
S46D
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途
フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。
粒度
320
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
416-7813
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
色
黄
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応