S46D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347510

 

S46D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347510
S46D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347510
S46D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347510

金型砥石 YHS(硫黄入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20本)
粒度400
内容量1箱(20本)注文コード22347510品番S46D
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。

用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。粒度400長さ(mm)100幅(mm)6厚さ(mm)3トラスコ品番416-7821材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする