SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659

 

SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659
SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659
SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659
SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659
SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659
SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659
SBB-1-1-40 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 22347659

全方向ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)1~40
内容量1台注文コード22347659品番SBB-1-1-40
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。

用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。クランプ範囲(mm)1~40基本使用荷重(t)1寸法L(mm)203トラスコ品番394-0276質量(kg)4寸法H(mm)166寸法D(mm)32寸法D2(mm)32寸法H2(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り幅1m以上のものを吊る時は2点吊り以上を厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする