カクタ
下方押えハンドル縦型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
122-0730
ボルト径
D×C/M10×112
注文コード
22348070
品番
UBT-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
付属品・トラスコ品番・ボルト径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
質量(g)
95
トラスコ品番
122-0730
寸法a(mm)
25
寸法F(mm)
4
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
15
ボルト径
D×C/M10×112
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください