ハウスビーエム
スカイカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1個
1枚
外径(Φmm)
216
203
255
305
355
380
405
216
335
刃厚(mm)
2.2
2.2
2.6
2.8
3.0
刃数(p)
100
80
100
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22348289
品番
WD-21610
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
木工用
合板用
外径(Φmm)
216
刃数(p)
100
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工・合板
使用電動機
各種マルノコ