曜日別特売
DG-10 ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348894

 

DG-10 ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348894
DG-10 ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348894

ドラムグラブ DG-10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード22348894品番DG-10
参考基準価格(税別)¥85,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。
蓋なしでもOKです。
不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。
直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。

用途
製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用
トラスコ品番819-5501質量(kg)8寸法H(mm)315基本使用荷重(t)1寸法D(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする