RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト幅(mm)
30
120
150
180
240
30
300
60
90
適合ベルト幅(mm)
30
120
150
180
240
30
300
60
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349034
品番
SK-BB-30
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
ベルト幅(mm)
30
適合ベルト幅(mm)
30
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5582
質量(kg)
0.8