SWHB-120 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWHB-120 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349190
SWHB-120 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349190

ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)120
適合ベルト幅(mm)120
内容量1個注文コード22349190品番SWHB-120
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。

用途金型・工業用品運搬にベルト幅(mm)120適合ベルト幅(mm)120材質硬質ポリウレタントラスコ品番819-5577質量(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする