※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト幅(mm)
300
120
150
180
240
30
300
60
90
適合ベルト幅(mm)
300
120
150
180
240
30
300
60
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349235
品番
SWHB-300
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
ベルト幅(mm)
300
適合ベルト幅(mm)
300
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5581
質量(kg)
3.3