HEBOTEC
シールドクランプ用クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
22349558
品番
1022-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
用途
ケーブル固定用に。
トラスコ品番
238-9809
材質
ばね鋼(メッキ処理)
色
シルバー
固定方法
M5ねじ止め
適合径(Φmm)
1.5~30