MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996

 

MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996
MGG-B4 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 22349996

抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード22349996品番MGG-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。
多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。
透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。
貼ってはがせる透明シートです。
やわらかいので曲面に貼りやすいです。

用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。トラスコ品番244-7826材質本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂、剥離紙:紙厚さ(mm)0.1透明タイプB4縦(mm)257横(mm)364
注意
※火のそばや高温になるところでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする