抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ

抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア 抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ 明和グラビア

抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。
多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。
透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。
貼ってはがせる透明シートです。
やわらかいので曲面に貼りやすいです。

用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。 材質本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂、剥離紙:紙 厚さ(mm)0.1 透明 内容量1枚
注意
※火のそばや高温になるところでは使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22349996 MGG-B4 244-7826 B4 257 364
1,300
999
1,099 (税込)
9日以内出荷
22349987 MGG-B5 244-7825 B5 182 257
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする