SPEEDY B
B E-ラッチ トグルクランプ G型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質
ステンレス(SUS304)
スチール
ステンレス(SUS304)
ストローク(mm)
28~39
22~29
28~39
33~45.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22350170
品番
E2GX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
仕様
引圧力:2kN
トラスコ品番
244-9845
材質
ステンレス(SUS304)
ストローク(mm)
28~39
全長(mm)
155.5
取付穴径
5.2
刻印
ES2010
フック形状
丸型
調整量(mm)
28~39、ボルト:28~39