SPEEDY B
B E-ラッチ トグルクランプ T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質
ステンレス(SUS304)
スチール
ステンレス(SUS304)
ストローク(mm)
33~45.5
22~29
28~39
33~45.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22350197
品番
E3TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
仕様
引圧力:3kN
トラスコ品番
244-9855
材質
ステンレス(SUS304)
ストローク(mm)
33~45.5
全長(mm)
189.5
取付穴径
6.5
刻印
ES3020
フック形状
T型
調整量(mm)
33~45.5、ボルト:33~45.5