曜日別特売
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536

 

CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536
CF806 靴の中敷き ウォーキング2 アシマル 22351536

靴の中敷き ウォーキング2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(2枚)注文コード22351536品番CF806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

プラスチックの反発力とバランスのとれたアーチ形状で、歩行や立ち仕事に威力を発揮します。
反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。
1cm刻みのサイズでフィット感を向上、カットせずに使用できる便利なインソールです。
仕事で良く歩く方に、長時間の立ち仕事に最適です。
トレッキングやスポーツにも使用できます。

用途
つらい足の疲れに(偏平足、外反母趾、カカト痛)。
よく歩く方や安全靴の負担軽減に。
トラスコ品番249-6844材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン+ナイロン、プラスチック部:ナイロン【表面生地】グレー×ブラック適合サイズ(cm)靴:26.0~26.5
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする