曜日別特売
NLE  G94R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 長沢製作所 22351755

 

NLE  G94R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 長沢製作所 22351755
NLE  G94R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 長沢製作所 22351755
NLE  G94R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 長沢製作所 22351755
NLE  G94R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 長沢製作所 22351755

室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) ケース錠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22351755品番NLE G94R51
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。
差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。

用途
室内用取替レバーハンドルとして。
トラスコ品番249-6988材質亜鉛合金(レバーハンドル)幅(mm)129.2シルバーアッシュタイプ抗ウィルス、抗菌縦(mm)171適合扉厚(mm)30~40施錠方法表示錠バックセット(mm)51丸座径(Φmm)171×62ケース深さ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする