曜日別特売
CL25856TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL25856TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353295
CL25856TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353295
CL25856TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353295
CL25856TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353295
CL25856TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353295

ソーチェーン(チェーンソー替刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コマ数56
56
64
68
72
76
66
80
52
58
60
75
84
86
53
40
45
44
46
57
62
82
92
ピッチ0.325
ゲージ0.058
内容量1本注文コード22353295品番CL25856TL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。
振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。

用途チェンソーの替刃に。トラスコ品番251-9345材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)ピッチ0.325ゲージ0.058コマ数56
注意
※本製品はキックバック(跳ね返り)する事がありますので、正しい使い方で周囲の状況に十分注意してご使用ください。
※使用中は必ず防護ヘルメット、安全ゴーグル、防護グローブ、防護ズボン、防護ブーツなど適切な保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする