853-17 プライバー ラングツールズ 22353645

 

853-17 プライバー ラングツールズ 22353645
853-17 プライバー ラングツールズ 22353645
853-17 プライバー ラングツールズ 22353645
853-17 プライバー ラングツールズ 22353645

プライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)435
内容量1本注文コード22353645品番853-17
参考基準価格(税別)¥5,495販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。

用途
こじり作業やテコ作業に。
トラスコ品番250-5711材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂全長(mm)435軸長(mm)310刃幅(mm)16先端幅(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする