曜日別特売
VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749

特長画像

VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749
VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749
VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749
VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749
VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749
VEL-OW64301 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353749

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻(25本)幅(mm)13注文コード22353749品番VEL-OW64301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。
ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。
柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。
簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。

用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。トラスコ品番250-3639材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)200幅(mm)13厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100最大結束径(Φmm)55
注意
※VEL-OW64302、64802は難燃性規格品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22353776
2023-12-17
用途: カード配線束時
ネクストカーズ梁瀬 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しましたが、商品到着してみると思ってたより細いと思いましたが、マジックの強さは申し分なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする