VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864
VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864
VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864
VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864
VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864
VEL-OW64101 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353864

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(25m)幅(mm)10注文コード22353864品番VEL-OW64101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。
ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。
柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。
お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。

用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。トラスコ品番250-3629材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)10厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
注意
※VEL-OW64102、64154は難燃性規格品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする