CV-3 コードヒーター 東京技術研究所 22355045

 

CV-3 コードヒーター 東京技術研究所 22355045
CV-3 コードヒーター 東京技術研究所 22355045

コードヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)5
長さ(m)3
容量(W)300
トラスコ品番240-9266
内容量1本注文コード22355045品番CV-3
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。
とても柔軟でしなやかにフィットします。

用途
配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
トラスコ品番240-9266幅(mm)5厚さ(mm)5長さ(m)3電圧(V)100容量(W)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする