41124 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41124 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355115
41124 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355115
41124 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355115
41124 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355115

自動吸気エアーマットオレゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚長さ(mm)1800注文コード22355115品番41124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自動吸気弁によって手間なく膨らますことができます。
吸気弁をひっくり返すことで排気もスムーズに行えます。
表側は波うち形状になっており快適に過ごせます。
高密度ポリウレタンフォームが身体の形状にフィットします。
裏側には滑り止め加工が施されています。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
車中泊用として。
レジャー用として。
付属品収納用バッグトラスコ品番249-3340材質表面:190Tポリエステル(ハニカムプリント)、裏面:150Dポリエステル、高密度ポリウレタン長さ(mm)1800幅(mm)500厚さ(mm)50収納時寸法(mm)Φ約160×約530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする