曜日別特売
SPD-M6X1.0-6H-GP ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼン 22355736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-M6X1.0-6H-GP ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼン 22355736
SPD-M6X1.0-6H-GP ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼン 22355736

ねじ深さゲージ SPD 6H-GP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)M6×1.0
内容量1本注文コード22355736品番SPD-M6X1.0-6H-GP
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。
従来JISとISO導入JISがあります。

用途
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。
トラスコ品番248-9412材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ呼び寸法(mm)M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする