曜日別特売
SPD-M10P1.5-GP2 ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼン 22355788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-M10P1.5-GP2 ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼン 22355788
SPD-M10P1.5-GP2 ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼン 22355788

ねじ深さゲージ SPD GP2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)M10×1.5
内容量1本注文コード22355788品番SPD-M10P1.5-GP2
参考基準価格(税別)¥43,734販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。
従来JISとISO導入JISがあります。

用途
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。
トラスコ品番248-9399材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ呼び寸法(mm)M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする