3151 ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒター 22356637

ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)17
内容量1個注文コード22356637品番3151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。

用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6969材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)30寸法B(mm)17寸法C(mm)16つる径(Φmm)5付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする