33701 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356707

 

33701 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356707
33701 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356707
33701 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356707

ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個付属:4本セット内容鍵4本トラスコ品番243-6971注文コード22356707品番33701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。
ボディは屈強な真鍮製です。
つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。

用途
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6971セット内容鍵4本材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮幅(mm)30寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5つる径(Φmm)5付属:4本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする