39900 ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター 22357005

 

39900 ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター 22357005
39900 ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター 22357005

ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質本体:亜鉛ダイキャスト(樹脂被膜カバー)注文コード22357005品番39900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ツルは取外しが可能です。
屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。
暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。
ダイヤルカバーが付いています。
ダイヤルは10通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品の管理・受け渡しなど。トラスコ品番243-4236材質本体:亜鉛ダイキャスト(樹脂被膜カバー)幅(mm)95長さ(cm)最大収納可能鍵:8寸法B(mm)83桁数ダイヤル:4寸法C(mm)78つる径(Φmm)9.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)内形:84×70×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする