HW-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357170

 

HW-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357170
HW-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357170
HW-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357170

埋設管標示ピンステンミニ 標示盤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表示内容水道管トラスコ品番243-3433注文コード22357170品番HW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。トラスコ品番243-3433材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5表示内容水道管直径(mm)30
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 作業
建設業・工事業

ステンレスで品質も良い。アルミだと変形し易いがそれは心配無用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする