曜日別特売
SAKURA-M8 油砥石さくら 大和製砥所 22358265

油砥石さくら

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度中目(#280相当)
長さ(mm)205
内容量1本注文コード22358265品番SAKURA-M8
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。
また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。

用途
バリ取り用、面取り用、面修正などに。
トラスコ品番256-5576長さ(mm)205形状幅(mm)50粒度中目(#280相当)厚さ(mm)25タイプさくら中目RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 大きめの砥石でシリンダーヘッドの最終仕上げに
個人のお客様

エンジンのオーバーホール時に全てのヘッドを
修正面研磨が出来れば最高ですが
コスト的に厳しい時に砥石で軽くサラって定盤
の上で歪みの検査をする際に使用しています。
余り小さい砥石ですと微妙な歪みが起きる
可能性が有りますが当製品位なら1/100ミリ
位なら研磨修正が可能です。
保管はケースに入れて製品歪みが発生しない
様に気を付けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする