曜日別特売
9180008 プライヤー封印具(交換用スタンプ) ハディー 22358448

プライヤー封印具(交換用スタンプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番255-7529注文コード22358448品番9180008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

刻印可能の交換用スタンプです。
ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。

用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
トラスコ品番255-7529適合本体9042000材質スチール外径(mm)8
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする