ハディー
プライヤー封印具(交換用スタンプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
255-7530
注文コード
22358457
品番
9180010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刻印可能の交換用スタンプです。
ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。
用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
トラスコ品番
255-7530
適合本体
9062000
材質
スチール
色
黒
外径(mm)
10
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。