C70-63180 ガムテープ リカテープ 日本理化製紙 22360006

 

C70-63180 ガムテープ リカテープ 日本理化製紙 22360006
C70-63180 ガムテープ リカテープ 日本理化製紙 22360006

ガムテープ リカテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20巻)
幅(mm)63
厚さ(mm)0.108
内容量1箱(20巻)注文コード22360006品番C70-63180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。
水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。
はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。

用途
段ボールの封緘用。
仕様筆記可トラスコ品番257-5398材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊幅(mm)63厚さ(mm)0.108長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水で濡らして接着するテープです。自動操出機をご利用の場合はパックウェル「ガムテープ操出機BP555」が推奨品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする