SPEEDY B
B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質
スチール
スチール
ステンレス(SUS304)
ストローク(mm)
22~29
33~45.5
22~29
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22360600
品番
E1TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
仕様
引圧力:1kN
トラスコ品番
244-9842
材質
スチール
ストローク(mm)
22~29
全長(mm)
117.5
取付穴径
4.2
刻印
AE1120
フック形状
T型