曜日別特売
HI20002G 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン 22422602

鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ中目
内容量1本注文コード22422602品番HI20002G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。

刃長(mm)200目の粗さ中目全長(mm)315刃幅(mm)21適合材鉄工形状刃厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22422602
2021-07-23
用途: 機械の修理に使用。
サービス業

さすがにメーカー品の商品だけによく切れます。ハンドル付きでとても良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする