ツボサン
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
目の粗さ
細目
荒目
中目
細目
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22422618
品番
HI20003G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
刃長(mm)
200
目の粗さ
細目
全長(mm)
315
刃幅(mm)
21
適合材
鉄工
形状
平
刃厚(mm)
5