曜日別特売
HI25001G 鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付 ツボサン 22422627

鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ荒目
内容量1本注文コード22422627品番HI25001G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。

刃長(mm)250目の粗さ荒目全長(mm)370刃幅(mm)25適合材鉄工形状刃厚(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-08-04
用途: 鋼材切断後のバリ取り
サービス業

技能検定の持ち込み用工具として購入。
叩き込みの木柄の物より良いと思い購入しましたが使って一回目にグリップが抜けました。ヤスリ側の角も舐めており装着不可能。明日が検定日なので、慌てて金物屋へ行き木柄を買って直しました。
ヤスリ部は良いですが、グリップはダメですね。
ひさびさに買って失敗の商品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする