曜日別特売
CE5.030H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22427247

 

CE5.030H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22427247
CE5.030H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22427247

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード22427247品番CE5.030H
参考基準価格(税別)¥14,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。

用途
止り穴用
シャンク径d(Φmm)5全長L(mm)75刃長l1(mm)20食付長さB(mm)0.2首下長l2(mm)35刃径(Φmm)5.03材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする