曜日別特売
1106050114 LED徐行シート グリーンクロス 22437512

 

1106050114 LED徐行シート グリーンクロス 22437512
1106050114 LED徐行シート グリーンクロス 22437512

LED徐行シート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード22437512品番1106050114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量・折りたたみ可能な徐行板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。

用途工事規制徐行板仕様黒地/黄反射材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)840×450内容徐行使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-34マグネット10個LED使用数(個)(赤)49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

LED徐行シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22437512
2018-12-03
用途: 交通規制時、徐行喚起員に持たせて使用
サービス業

夜間昼間問わず、一般車へのアピールとして効果を発揮していると感じます。
視認性が格段に向上しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする