曜日別特売
LP1230 ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所 22446156

※代表画像

LP1230 ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所 22446156
LP1230 ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所 22446156

ラインプロ(ラインテープ LP)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
橙/青ライン
透明
黄/黒ライン
黄/青ライン
赤/白ライン
黒/白
青/白
緑/白
赤/蓄光ライン
白/蓄光ライン
赤×白
黄/黒
黄/反射ライン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)30
内容量1巻注文コード22446156品番LP1230
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造

用途
屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1基材PVC粘着剤ゴム系粘着力14N/50mm、2.8N/10mm使用場所屋内主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.8粘着力(N/50mm)14剥離紙あり特性耐久性、耐水性、耐油性
注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41374322
2018-08-31
用途: 高圧ガス容器置場の区画票示
福岡酸素株式会社

ラインテープはガスボンベを転がしても耐久性が有り剥がれることも無いし、汚れにくい

対象商品 : 41374426
2017-09-15
用途: 試作作製

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品 : 41374304
2017-03-23
用途: 作業場所の区画(仕切り)表示

値段は張るが、非常に丈夫で長持ちしそうなことから満足している。

対象商品 : 41374304
2014-01-31
用途: 食堂、作業エリアのライン

丈夫でめくれ、切れがなくとても良い。
使用してから半年まったく張り替えが不要
価格がもう少し安かったら・・・

対象商品 : 41374304
2013-10-14
用途: 作業区画線のライン

油(有機溶剤系)にも衝撃にも(ドラム)本当に強く、優れものでした。
ただ、ドンドン購入したいのですが財布と相談ですね。

対象商品 : 41374426
2015-11-04
用途: 工場の仕切りラインの薄れ補修(引き直し)
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内の薄れて消えかかったり、汚れて落ちないラインの上から貼りなおして、きれいにした
綺麗になった。

対象商品 : 41374347
2015-09-24
用途: 工場内区画

通常のラインテープは、端がめくれたり切れたりし、張替えが頻繁に必要
このテープは、張替えする必要がない。
高価だが、変更のない箇所にはとっても良い

対象商品 : 41374347
2015-09-24
用途: 工場内区画

切れ、めくれがなく貼り直し不要でとっても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする