LA2443-0 精密ニードルヤスリ6種セット LA2443 バローベ 22446682

LA2443-0 精密ニードルヤスリ6種セット LA2443 バローベ 22446682
LA2443-0 精密ニードルヤスリ6種セット LA2443 バローベ 22446682

精密ニードルヤスリ6種セット LA2443

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ#0
粒度0
内容量1セット注文コード22446682品番LA2443-0
参考基準価格(税別)¥14,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。

ヤスリの長さ(mm)160目の粗さ#0ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバセット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411粒度0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする