LA2444-2 精密ニードルヤスリ6種セット LA2444 バローベ 22446716

LA2444-2 精密ニードルヤスリ6種セット LA2444 バローベ 22446716
LA2444-2 精密ニードルヤスリ6種セット LA2444 バローベ 22446716

精密ニードルヤスリ6種セット LA2444

商品レビューを投稿する
目の粗さ#2
粒度2
内容量1セット注文コード22446716品番LA2444-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,460販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。

ヤスリの長さ(mm)180ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ粒度2目の粗さ#2セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする