曜日別特売
LP1136-6-00 筋ヤスリ LP1136 バローベ 22446768

 

LP1136-6-00 筋ヤスリ LP1136 バローベ 22446768
LP1136-6-00 筋ヤスリ LP1136 バローベ 22446768
LP1136-6-00 筋ヤスリ LP1136 バローベ 22446768

筋ヤスリ LP1136

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ#00
粒度00
内容量1本注文コード22446768品番LP1136-6-00
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。

ヤスリ部形状筋ヤスリヤスリの長さ(mm)150目の粗さ#00ヤスリ部幅W(mm)12.4粒度00厚さ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22446768
2023-03-06
用途: チェッカリングならバローベのこの筋ヤスリが定番です
製造業

LP1136-6-00を購入してナイフのハンドルにチェッカリングする際に使用しています。00は20LPI(lines_per_inch)です。0は30LPI、1は40LPI、2は50LPI と筋目が細かくなります。価格は一般的なヤスリに比べ高いですが チェッカリングならこの筋ヤスリがオススメです。尚 ヤスリ自体のサイズは長さ150mm 幅12.4mm、厚さ4.5mm、両面使用可能。

7が参考にしています
対象商品 : 22446752
2020-12-11
用途: モデルガンのディテールアップの為にセレーションを刻みます。

商品番号や商品説明の目の粗さ#0では分かりずらいですが専門的には20LPIです。
すなわち1インチ当たり20本の刻み目が入ります。

10が参考にしています
対象商品 : 22446768
2021-01-29
用途: ナイフの滑り止め
株式会社金菱エンジニアリング製造業

筋ヤスリは初めての購入でしたが、研削力も強く、作業しやすかった。持ち手を自分で付けて、作業した。筋の間隔がもう少し広い方でも良かったかなと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 22446768
2020-04-17
用途: 滑り止めのチェッカリング加工
医療・福祉・介護関連業

最近取り扱う所が減っているので良品を探すのに苦労していたのですが、この品はビシッとエッジの立った溝を掘れる良いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 22446768
2020-10-19
用途: 金属加工

以前から欲しかった商品で、他より安く購入出来て大変満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする