曜日別特売
LP1138-6-2 鉄工ヤスリ LP1138 バローベ 22446838

LP1138-6-2 鉄工ヤスリ LP1138 バローベ 22446838
LP1138-6-2 鉄工ヤスリ LP1138 バローベ 22446838

鉄工ヤスリ LP1138

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
目の粗さ#2
粒度2
内容量1本注文コード22446838品番LP1138-6-2
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)10.5厚さ(mm)2.4目の粗さ#2ヤスリ部形状うす平粒度2適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする