曜日別特売
LP1474-12-00 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ 22447145

LP1474-12-00 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ 22447145
LP1474-12-00 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ 22447145

鉄工ヤスリ LP1474

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)300
目の粗さ#00
内容量1本注文コード22447145品番LP1474-12-00
参考基準価格(税別)¥14,490販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)300ヤスリ部幅W(mm)11.4厚さ(mm)11.4目の粗さ#00ヤスリ部形状粒度00適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする