曜日別特売
LP5070-10 マルチファイル バローベ 22447346

LP5070-10 マルチファイル バローベ 22447346
LP5070-10 マルチファイル バローベ 22447346

マルチファイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヤスリ部幅W(mm)25
ヤスリの長さ(mm)250
内容量1本注文コード22447346品番LP5070-10
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

その名の通り幅広い適応範囲を持つヤスリ。
通常のヤスリでは目詰まりしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。
表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削の使い分けが可能です。

ヤスリの長さ(mm)250ヤスリ部幅W(mm)25厚さ(mm)6ヤスリ部形状適合材アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447364
2020-10-13
用途: 木工
木工房 空豆製造業

木材にも使えるというヤスリに何度騙された事か。木材に対しては、使えるよ というレベル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする