曜日別特売
LP5070-8 マルチファイル バローベ 22447364

LP5070-8 マルチファイル バローベ 22447364
LP5070-8 マルチファイル バローベ 22447364

マルチファイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヤスリ部幅W(mm)21
ヤスリの長さ(mm)200
内容量1本注文コード22447364品番LP5070-8
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

その名の通り幅広い適応範囲を持つヤスリ。
通常のヤスリでは目詰まりしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。
表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削の使い分けが可能です。

ヤスリの長さ(mm)200ヤスリ部幅W(mm)21厚さ(mm)5ヤスリ部形状適合材アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447364
2020-10-13
用途: 木工
木工房 空豆製造業

木材にも使えるというヤスリに何度騙された事か。木材に対しては、使えるよ というレベル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする